Aspiratore industriale IVM 40/24-2 H..

Codice art.: 9.989-908.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 9.989-908.0
EAN / GTIN 4054278943916
Codice del produttore 9.989-908.0
Numero-L L00950 411
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Durevole, robusto, KOMPAKT, mobile: Il nostro aspirapolvere industriale a 2 motori IVM 40/24-2 H per l'aspirazione universale di solidi fini e grossolani. Il dispositivo affidabile funziona in modalità monofase, per cui ciascuno dei 2 motori può essere controllato singolarmente. L'ampio filtro a stella di categoria polveri M può essere pulito in modo semplice, pratico e affidabile utilizzando un sistema di pulizia con filtro ″pull-and-clean″ senza spegnere l'unità di aspirazione. Inoltre, il dispositivo è dotato di una certificazione H-filtro ed è certificato per categoria polveri H. i contenitori filtro e di raccolta del dispositivo sono realizzati in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre il carrello è realizzato in acciaio resistente e dispone di ruote grandi per un facile trasporto.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 645 x 655 x 1150 mm
  • Diametro nominale connettore: DN 70
  • potenza assorbita: 2,3kW
  • Tipo di registrazione: Elettrica
  • Contenuto del contenitore: 40 l
  • Materiale del contenitore: Acciaio legato
  • superficie di filtraggio: 1,5 m²
  • peso con confezione: 41,8 kg
  • peso senza accessori: 39,8 kg
  • portata d'aria: 106 l/s
  • Livello di pressione acustica: 77 dB(A)
  • filtro secondario categoria polveri: H
  • Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 225 mbar
  • Diametro nominale accessorio: DN 50/DN 40

Vantaggi:

categoria polveri H:
  • Conforme alla norma DIN EN 60335-2-69 per il dispositivo completo certificato categoria polveri H.
Pulizia manuale del filtro tramite estrazione e pulizia:
  • Pulizia del filtro con un impugnatura durante il funzionamento.
Dotato di 2 motorini ventilatore:
  • Per una potenza di aspirazione potente e prestazioni di pulizia ottimali.
Dotato di filtro a stella extra large e filtro a cartuccia aggiuntivo:
  • Per un assorbimento sicuro di solidi e polveri fino a categoria polveri H..
Requisiti minimi di spazio:
  • carrello robusto e manovrabile, ideale per applicazioni industriali mobili.
Caratteristiche principali:
  • Attrezzatura antistatica
  • Acciaio inox
categoria polveri H:
  • Per un assorbimento sicuro di solidi e polveri fino a categoria polveri H..
  • Pulizia a bassa usura mediante inversione dell'aria.
  • Soffianti commutabili separatamente per potenza di aspirazione individuale secondo necessità.
  • Massima sicurezza grazie al sistema di filtraggio a 2 stadi con efficienza di separazione ottimale.
  • Ingombro minimo grazie al carrello stretto.
  • Acciaio legato
  • Certificazione categoria polveri H.

Contenuto:

Svuotamento del contenitore: Telaio a gradini; filtro secondario; filtro: Filtro a cartuccia; accessori nel dotazione: N.

Download & documenti

Prodotti correlati