Aspirapolvere industriale IVR 100/30 EF

Codice art.: 9.989-406.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 9.989-406.0
EAN / GTIN 4054278695068
Codice del produttore 9.989-406.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

L'aspirapolvere industriale mobile trifase IVR 100/30 EF è stato sviluppato appositamente per le più elevate esigenze industriali in termini di prestazioni, robustezza e facilità d'uso. Dotato di inserti saldati per autocarri, occhielli gru e deflettore di svuotamento, lo svuotamento del serbatoio di raccolta da 100 litri è possibile in diversi modi senza dover rimuovere la testa di trasmissione. Grandi quantità di solidi, quali trucioli e polveri fini, grossolani e a rischio di salute (AGW ≥ 0,1 mg/m³), sabbia o ghiaia, possono essere smaltiti in modo rapido e semplice. Il sistema di filtraggio di categoria polveri M, con filtro tascabile resistente e lavabile e pulizia manuale del filtro, garantisce un'aspirazione sicura a una potenza di aspirazione elevata e costante in qualsiasi momento. Ciò è garantito dal potente compressore a canale laterale (IE2) a basso consumo energetico e dal motore a bassa manutenzione ad azionamento diretto con potenza assorbita da 3 kW, anch'esso progettato per funzionamento continuo.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 950 x 715 x 1985 mm
  • Diametro nominale connettore: DN 70
  • potenza assorbita: 3kW
  • Tipo di registrazione: Elettrica
  • Contenuto del contenitore: 100 l
  • superficie di filtraggio: 1,75 m²
  • peso con confezione: 176 kg
  • peso senza accessori: 172 kg
  • portata d'aria: 88 / 315 l/s / m³/h.
  • Livello di pressione acustica: 62 dB(A)
  • Tipo corrente: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vuoto: 260 / 26 mbar / kPa
  • Diametro nominale accessorio: DN 70/DN 50

Vantaggi:

Compressore del canale laterale privo di usura:
  • Con capacità di 3 kW e avviamento morbido per aspirare grandi quantità di polvere e solidi
Dotato di un grande filtro tascabile:
  • La geometria speciale del filtro impedisce l'intrappolamento dei solidi aspirati
Comoda cerniera di scarico manuale:
  • Per un facile svuotamento, ad esempio in trasportatori sotterranei o contenitori.
  • Svuotamento pratico e veloce del materiale di aspirazione, anche in grandi quantità
Comoda pulizia manuale del filtro:
  • Prolunga la durata del filtro e riduce la manutenzione.
  • Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla quantità di forza utilizzata.
  • Se necessario, può essere azionato senza sforzo utilizzando una leva ergonomica
Particolarmente robusto, particolarmente flessibile:
  • Il dispositivo e il carrello sono molto robusti e dotati di pareti di spessore elevato
  • Per un assorbimento sicuro di solidi e polveri fino a categoria polveri H.
  • Per una forte potenza di aspirazione e una durata di almeno 20.000 ore
  • Gli occhielli della gru consentono una presa e uno svuotamento sicuri per mezzo di una gru
  • Ideale per applicazioni mobili in modalità multi-turno
  • Con un'ampia gamma di opzioni di conservazione degli accessori.
  • Con pratico ugello/gomito di aspirazione mobile
Caratteristica principale:
  • Design compatto con ingombro ridotto
  • Adatto anche per grandi quantità di polvere
  • Con ampio deflettore di scarico
  • Isolamento acustico

Contenuto:

Filtro secondario; svuotamento del serbatoio: Deflettore di scarico

Download & documenti

Prodotti correlati