Aspirapolvere industriale IVR-L 200/24-2 TC DP

Codice art.: 9.989-404.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 9.989-404.0
EAN / GTIN 4054278695143
Codice del produttore 9.989-404.0
Numero-L L00950 513
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Una potente soluzione a due turbine con potenza assorbita da 2,4 kW predispone l'unità di aspirazione di liquidi e trucioli alimentata a corrente alternata IVR-L 200/24-2 TC DP per l'aspirazione di grandi quantità di oli, emulsioni di raffreddamento e trucioli. Il resistente filtro tascabile utilizzato con cuciture saldate è lavabile e garantisce un'elevata potenza di aspirazione costante dell'aspirapolvere mobile, mentre un cestello opzionale separa efficacemente i terreni di aspirazione liquidi e solidi. Il sistema di svuotamento con telaio ribaltabile consente lo svuotamento sicuro con il minimo sforzo per mezzo di un meccanismo di rotolamento. È inoltre possibile utilizzare un carrello elevatore. I liquidi dal serbatoio di raccolta da 200 litri vengono semplicemente scaricati allentando il tubo flessibile di scarico con l'indicatore di livello. La pompa per fusti a variazione continua integrata consente una notevole accelerazione dello svuotamento del fluido fino a una differenza di altezza di 6 metri. Un'unità di trasmissione insonorizzata e il silenziatore di scarico che funziona in modo efficace garantiscono un basso rumore di funzionamento.

Proprietà:

  • Diametro nominale connettore: DN 50
  • potenza assorbita: 2,4kW
  • Tipo di registrazione: Elettrica
  • Contenuto del contenitore: 200 l
  • peso (con accessori): 134 kg
  • peso con confezione: 150 kg
  • peso senza accessori: 134 kg
  • portata d'aria: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 230 / 23 mbar / kPa
  • Diametro nominale accessorio: DN 50/DN 40

Vantaggi:

Funzione pompa tamburo:
  • Una pompa per fusti autonoma consente di riportare facilmente il materiale di aspirazione a un livello elevato di svuotamento
Telaio inclinabile ergonomico:
  • Il sistema del telaio consente lo svuotamento ergonomico dell'inclinazione mediante un meccanismo di rotolamento
Dotato di 2 motori ventilatore molto silenziosi:
  • La testa di azionamento molto silenziosa garantisce un'erogazione uniforme dell'aria di raffreddamento.
  • Soffianti commutabili separatamente per potenza di aspirazione individuale secondo necessità
Dotato di filtro superficiale compatto di categoria polveri L.:
  • Previene in modo affidabile l'ingresso di particelle grossolane nelle turbine di aspirazione
  • Tubo flessibile trasparente per controllare la quantità di fluido assorbito
Elevata robustezza, flessibilità e modularità:
  • Il dispositivo e il carrello sono molto robusti e dotati di pareti di spessore elevato
  • Sistema sofisticato per uno svuotamento sicuro, manuale e a risparmio energetico.
  • Svuotamento rapido e pratico dei grandi contenitori da 200 l mediante inclinazione
  • Disponibile in opzione con protezione da riempimento eccessivo, cestello setaccio o supporto accessori
  • Per una potenza di aspirazione potente e prestazioni di pulizia ottimali
  • Raccordo flessibile rotante con gomito per tubo ruotabile fino a 360°
Caratteristica principale:
  • Indicatore di livello ottico
  • Funzione pompa tamburo

Contenuto:

Funzione pompa tamburo; svuotamento serbatoio: Telaio inclinabile

Download & documenti

Prodotti correlati