Aspirapolvere industriale IVR-L 120/24-2 TC me DP

Codice art.: 9.987-890.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 9.987-890.0
EAN / GTIN 4054278275895
Codice del produttore 9.987-890.0
Numero-L L00950 402
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

L'aspirapolvere per olio IVR-L 120/24-2 TC me DP è un aspirapolvere industriale compatto con telaio ribaltabile e contenitore in acciaio inox da 120 litri. Il dispositivo aspira grandi quantità di liquidi e solidi in gran parte privi di polvere (ad esempio, trucioli). Grazie al cestello per trucioli opzionale, questi solidi possono essere facilmente separati dai liquidi aspirati. Grazie al design in acciaio inox, l'IVR-L 120/24-2 TC me DP è versatile. Anche i materiali corrosivi possono essere aspirati facilmente. Il raccordo girevole a 360° sulla testa di aspirazione assicura che il tubo flessibile di aspirazione non si annodi e quindi aumenta la flessibilità. Il livello corrente può essere visualizzato in qualsiasi momento tramite il tubo flessibile di scarico. Una pompa per fusti autonoma consente di riportare i liquidi aspirati a un livello elevato di svuotamento. Il design robusto, che include rulli resistenti all'olio e cavo d'alimentazione, garantisce una lunga durata anche in applicazioni industriali difficili. Consente inoltre di prelevare il carrello.

Proprietà:

  • Diametro nominale connettore: DN 50
  • potenza assorbita: 2,4kW
  • Tipo di registrazione: Elettrica
  • Contenuto del contenitore: 120 l
  • Materiale del contenitore: Acciaio legato
  • peso (con accessori): 72 kg
  • peso con confezione: 72 kg
  • peso senza accessori: 72 kg
  • portata d'aria: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 235 / 23 mbar / kPa
  • Diametro nominale accessorio: DN 50/DN 40

Vantaggi:

Funzione pompa tamburo:
  • Una pompa per fusti autonoma consente di riportare facilmente il materiale di aspirazione a un livello elevato di svuotamento
Telaio inclinabile ergonomico:
  • Svuotamento rapido e pratico del contenitore: Basta inclinarlo all'indietro e pronto
Contenitore di raccolta in acciaio inox di alta qualità:
  • Tubo flessibile trasparente come indicatore di livello e per lo scarico dei fluidi
  • Il sistema del telaio consente lo svuotamento ergonomico dell'inclinazione mediante un meccanismo di rotolamento
Dotato di 2 motori ventilatore molto silenziosi:
  • La testa di azionamento molto silenziosa garantisce un'erogazione uniforme dell'aria di raffreddamento.
  • Soffianti commutabili separatamente per potenza di aspirazione individuale secondo necessità
  • Tubo flessibile trasparente per controllare la quantità di fluido assorbito
Elevata robustezza, flessibilità e modularità:
  • Il dispositivo e il carrello sono molto robusti e dotati di pareti di spessore elevato
  • Sistema sofisticato per uno svuotamento sicuro, manuale e a risparmio energetico
  • Disponibile in opzione con protezione da riempimento eccessivo, cestello setaccio o supporto accessori
  • Per una potenza di aspirazione potente e prestazioni di pulizia ottimali
  • Raccordo flessibile rotante con gomito per tubo ruotabile fino a 360°
  • Adatto per materiale di aspirazione corrosivo.
  • Molto facile da pulire
Caratteristica principale:
  • Funzione pompa tamburo
  • Contenitore in acciaio legato
  • Telaio inclinabile

Contenuto:

Accessori nel dotazione: No; funzione pompa tamburo; svuotamento contenitore: Telaio inclinabile

Download & documenti

Prodotti correlati