Aspirapolvere industriale IVR-L 120/24-2 TC

Codice art.: 9.987-888.0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9.987-888.0
EAN / GTIN 4054278275871
Codice del produttore 9.987-888.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

L'aspirapolvere industriale IVR-L 120/24-2 TC, realizzato IN KOMPAKT, è ideale per il troncare dei lubrificanti e dei trucioli di raffreddamento. Grazie al design robusto, ai rulli resistenti agli oli e al cavo d'alimentazione resistente agli oli, l'aspirapolvere è un valido aiuto per durare a lungo nella vita quotidiana industriale. Il dispositivo è dotato di un telaio ribaltabile e di un ampio contenitore di raccolta con una capacità di 120 litri, ideale per grandi quantità di liquidi e/o solidi privi di polvere come i trucioli. Con il cestello per trucioli disponibile come opzione, i solidi possono essere separati in modo pulito dal liquido assorbito. Per lavorare in modo particolarmente flessibile senza fastidiosi nodi, il raccordo del tubo sulla testa di aspirazione può essere ruotato di 360°. Il livello può essere facilmente letto sul tubo flessibile di scarico in qualsiasi momento. Lo scarico può essere effettuato in due modi: Uno tramite il tubo flessibile di scarico e l'altro tramite il telaio ribaltabile. È possibile montare il carrello senza problemi.

Proprietà:

  • Diametro nominale connettore: DN 50
  • potenza assorbita: 2,4kW
  • Tipo di registrazione: Elettrica
  • Contenuto del contenitore: 120 l
  • Materiale del contenitore: metallo
  • peso (con accessori): 66 kg
  • peso con confezione: 67 kg
  • peso senza accessori: 66 kg
  • portata d'aria: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 235 / 23 mbar / kPa
  • Diametro nominale accessorio: DN 50/DN 40

Vantaggi:

Telaio inclinabile ergonomico:
  • Svuotamento rapido e pratico del contenitore: Basta inclinarlo all'indietro e pronto.
  • Il sistema del telaio consente lo svuotamento ergonomico dell'inclinazione mediante un meccanismo di rotolamento
Dotato di 2 motori ventilatore molto silenziosi:
  • La testa di azionamento molto silenziosa garantisce un'erogazione uniforme dell'aria di raffreddamento.
  • Soffianti commutabili separatamente per potenza di aspirazione individuale secondo necessità
Dotato di filtro superficiale compatto di categoria polveri L.:
  • Previene in modo affidabile l'ingresso di particelle grossolane nelle turbine di aspirazione
Elevata robustezza, flessibilità e modularità:
  • Il dispositivo e il carrello sono molto robusti e dotati di pareti di spessore elevato
Indicatore di livello ottico:
  • Tubo flessibile trasparente per controllare la quantità di fluido assorbito
  • Sistema sofisticato per uno svuotamento sicuro, manuale e a risparmio energetico
  • Disponibile in opzione con protezione da riempimento eccessivo, cestello setaccio o supporto accessori
  • Per una potenza di aspirazione potente e prestazioni di pulizia ottimali
  • Raccordo flessibile rotante con gomito per tubo ruotabile fino a 360°
  • Il tubo flessibile viene utilizzato anche per facilitare lo scarico
Caratteristica principale:
  • Indicatore di livello ottico
  • Telaio inclinabile

Contenuto:

Accessori nel dotazione: No; svuotamento del contenitore: Telaio inclinabile

Download & documenti

Prodotti correlati

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello