Aspirapolvere industriale IVR-L 100/24-2

Codice art.: 9.987-883.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 9.987-883.0
EAN / GTIN 4054278275826
Codice del produttore 9.987-883.0
Numero-L L00950 481
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

L'IVR-L 100/24-2 è un aspirapolvere industriale compatto di Kärcher. L'unità di aspirazione ha un volume del contenitore di 100 litri. Liquidi e solidi grossolani (ad esempio, trucioli) possono essere aspirati in modo affidabile e, grazie al cestello opzionale, troncare può essere comodamente intersecato l'uno dall'altro. Il raccordo del tubo sulla testa di aspirazione è particolarmente flessibile (rotazione a 360°) e garantisce la massima flessibilità e un'aspirazione senza nodi. Il livello può essere facilmente letto in qualsiasi momento sul tubo flessibile di scarico. Gli occhielli flangiati per gru facilitano la movimentazione quotidiana, anche a pieno carico. Le ruote di alta qualità in ABS-materiale garantiscono la massima mobilità.

Proprietà:

  • Diametro nominale connettore: DN 50
  • potenza assorbita: 2,4kW
  • Tipo di registrazione: Elettrica
  • Contenuto del contenitore: 100 l
  • Materiale del contenitore: metallo
  • peso (con accessori): 44 kg
  • peso con confezione: 45,5 kg
  • peso senza accessori: 44 kg
  • portata d'aria: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 230 / 23 mbar / kPa
  • Diametro nominale accessorio: DN 50/DN 40

Vantaggi:

Elevata robustezza, flessibilità e modularità:
  • Il dispositivo e il carrello sono molto robusti e dotati di pareti di spessore elevato.
  • Raccordo flessibile rotante con gomito per tubo ruotabile fino a 360°.
Indicatore di livello ottico:
  • Tubo flessibile trasparente per controllare la quantità di fluido assorbito.
Dotato di 2 motori ventilatore molto silenziosi:
  • Per una potenza di aspirazione potente e prestazioni di pulizia ottimali.
  • Soffianti commutabili separatamente per potenza di aspirazione individuale secondo necessità.
Caratteristiche principali:
  • Indicatore di livello ottico
elevata robustezza, flessibilità e modularità:
  • Disponibile in opzione con protezione da riempimento eccessivo, cestello setaccio o supporto accessori.
  • Il tubo flessibile viene utilizzato anche per facilitare lo scarico.
  • La testa di azionamento molto silenziosa garantisce un'erogazione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Dotato di un filtro superficiale compatto del modello categoria polveri L:
  • Previene in modo affidabile l'ingresso di particelle grossolane nelle turbine di aspirazione.
  • Design compatto con ingombro ridotto.

Contenuto:

Accessori nel dotazione: No; svuotamento del contenitore: Telaio stepper

Download & documenti

Prodotti correlati