Descrizione:
IVR-L 100/30 SC: Un aspirapolvere industriale potente e di lunga durata, particolarmente adatto per l'aspirazione di liquidi e/o trucioli nell'industria della lavorazione dei metalli. Il design robusto garantisce una lunga durata di aspirazione nonostante l'uso industriale più impegnativo. Il compressore a 3~ canali laterali dell'IVR-L 100/30 SC è progettato per il funzionamento a turni. Questo rende il dispositivo adatto anche per applicazioni fisse in produzione. Durante l'aspirazione, il livello di corrente può essere visto in qualsiasi momento tramite il tubo flessibile di scarico. Il serbatoio di raccolta è collegato all'unità di aspirazione tramite un meccanismo di assestamento che può essere azionato da fermo.
Proprietà:
- Diametro nominale connettore: DN 70
- potenza assorbita: 3kW
- Tipo di registrazione: Elettrica
- Contenuto del contenitore: 100 l
- Materiale del contenitore: metallo
- peso (con accessori): 141 kg
- peso con confezione: 157 kg
- peso senza accessori: 141 kg
- portata d'aria: 87,5 / 315 l/s / m³/h.
- Tipo corrente: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vuoto: 260 / 26 mbar / kPa
- Diametro nominale accessorio: DN 70/DN 50
Vantaggi:
Elevata robustezza, flessibilità e modularità:- Il dispositivo e il carrello sono molto robusti e dotati di pareti di spessore elevato.
- Raccordo flessibile rotante con gomito per tubo ruotabile fino a 360°.
Indicatore di livello ottico:- Tubo flessibile trasparente per controllare la quantità di fluido assorbito.
Compressore del canale laterale antiusura:- Con capacità di 3 kW e avviamento morbido per aspirare grandi quantità di polvere e solidi.
- Per una forte potenza di aspirazione e una durata di almeno 20.000 ore.
Caratteristiche principali:- Design compatto con ingombro ridotto
elevata robustezza, flessibilità e modularità:- Disponibile in opzione con protezione da riempimento eccessivo, cestello setaccio o supporto accessori.
- Il tubo flessibile viene utilizzato anche per facilitare lo scarico.
- Ideale per applicazioni mobili in modalità multi-turno.
Dotato di un filtro superficiale compatto del modello categoria polveri L:- Previene in modo affidabile l'ingresso di particelle grossolane nelle turbine di aspirazione.
- Design compatto con ingombro ridotto.
- Isolamento acustico
Contenuto:
Accessori nel dotazione: No; svuotamento del contenitore: Telaio stepper