Aspiratore industriale IVR 100/40-PP SC

Codice art.: 9.978-763.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 9.978-763.0
EAN / GTIN 4054278002064
Codice del produttore 9.978-763.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

L'aspirapolvere industriale RI 332 V12, dotato di un azionamento ad aria compressa multistadio, produce un depressione estremamente elevato. Ciò significa che le polveri e anche le sostanze pastose possono essere trasportate anche su distanze maggiori. L'aspirapolvere pneumatico è dotato di un potente filtro tascabile che filtra in modo affidabile le polveri sottili. Il filtro tascabile è disponibile in versione da 1,75 m² o 3,2 m². Il sacchetto in PE e il tubo flessibile di compensazione della pressione consentono uno svuotamento estremamente ridotto della polvere. Il serbatoio di raccolta da 100 litri offre un comodo meccanismo di sedimentazione che garantisce anche un facile recupero.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 915 x 760 x 1620 mm
  • Diametro nominale connettore: DN 50
  • potenza assorbita: 4kW
  • Tipo di registrazione: Pneumatico
  • Contenuto del contenitore: 100 l
  • superficie di filtraggio: 1,75 m²
  • peso con confezione: 128 kg
  • peso senza accessori: 101 kg
  • portata d'aria: 95 / 341 l/s / m³/h.
  • Livello di pressione acustica: 80 dB(A)
  • Vuoto: 500 / 50 mbar / kPa
  • Diametro nominale accessorio: DN 50

Vantaggi:

Sistema di svuotamento della polvere con sacchetto in PE:
  • Bassa scarica di polvere grazie al meccanismo di chiusura e al tubo flessibile di compensazione della pressione.
Caratteristiche principali:
  • Design compatto con ingombro ridotto.
  • Sistema di pre-separazione a ciclone
sistema di scarico della polvere a basso contenuto con sacchetto in PE:
  • Facile e sicuro smaltimento della polvere grazie al sacchetto in PE.
Facile pulizia del filtro grazie al meccanismo di agitazione manuale:
  • Funzionamento regolare della leva di vibrazione per una potenza di aspirazione elevata e costante.
Funzionamento silenzioso:
  • Funzionamento silenzioso grazie all'unità motrice insonorizzata.
  • Sistema di pre-separazione simile a ciclone
  • Pulizia manuale del filtro

Contenuto:

Svuotamento del contenitore: Telaio a gradini; filtro secondario

Download & documenti

Prodotti correlati