SLS T HANDLE TORX WRENCH T15

Codice art.: 89TX.15SLS
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
Tipo di prodotto Spina di manovra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 89TX.15SLS
EAN / GTIN 3662424029349
Codice del produttore 89TX.15SLS
Numero-L L60130 8963
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Dispositivo di sicurezza speciale mediante cavo d'acciaio pressato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Impugnatura ergonomica a T per un uso efficace di entrambe le estremità della chiave
  • Acciaio sabbiato, cromato.

Proprietà:

  • A [mm]: 3.26
  • l1 x l2 [mm]: 11 x 90
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 77
  • L3 [mm]: 12
  • Torx [No.]: T15
  • [g]: 40