Spazzola per lima 210x25x100 mm S 0,3 mm PREMIUM acciaio

Codice art.: 899851
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 899851
EAN / GTIN 9003178998514
Codice del produttore 899851
Numero-L L50140 2640
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole per lime PREMIUM sono ideali per la pulizia di lime in legno e metallo in acciaio. Il manico in legno di faggio di alta qualità offre il massimo comfort durante l’uso. Grazie al filo metallico saldamente legato al corpo in legno, queste spazzole sono in grado di resistere alle sollecitazioni più difficili e di aiutarvi a pulire le vostre lime in modo delicato e accurato.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLA PER LIME 90F DG CON GER. FILO
  • Materiali adatti: acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : S 0,3 mm
  • Dimensioni (L x P x A): 210 x 25 x 100 mm
  • Diametro: 210 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foro: 100 mm
  • Un utensile per: Rettifica manuale

Vantaggi:

  • Il filo metallico è saldamente legato al robusto corpo in legno ed è in grado di resistere anche alle sollecitazioni più difficili.
  • Pulizia delicata e accurata delle lime
  • Dotato di manico in legno di faggio di alta qualità

Uso:

  • Per la pulizia di lime in legno e metallo