Dischi pulitori a grana grossa 178x22,23 mm C GROS universale

Codice art.: 898018
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Panno per la pulitura grezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 898018
EAN / GTIN 8024406524771
Codice del produttore 898018
Numero-L L50140 2447
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con il disco per la pulizia grossolana Strip-It è possibile rimuovere senza sforzo ruggine, vernice, smalto e protezione sottoscocca dal pezzo in lavorazione. Le fibre di nylon porose e arricchite con abrasivo aggressivo sono all’altezza di qualsiasi sfida. Allo stesso tempo, impediscono anche che il disco si sporchi o si ostruisca. Il materiale Strip-It è applicato su un supporto rigido in fibra di vetro, sviluppato appositamente per l’uso su smerigliatrici angolari. Il disco per pulizia grossolana Strip-It in corindone ceramico (A EX. GROB) è più duro, aggressivo e resistente rispetto alla versione standard (S GROB). Questo disco offre all’utente una levigatura silenziosa, senza fatica e con un basso sviluppo di calore.

Proprietà:

  • Forma: Disco per la pulizia grossolana in tessuto non tessuto
  • Materiali adatti: Acciaio inossidabile, plastica / PVC, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : GR S GROB
  • Dimensioni (D x H): 178 x 22,2 mm
  • Diametro del contenitore: 178 mm
  • Foro: 22,2 mm
  • Grandezza della grana: 20
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Fibre di nylon flessibili e arricchite con grana abrasiva aggressiva per applicazioni universali e risultati ottimali
  • Il design impedisce l’ingrassaggio e l’intasamento del disco
  • Basso sviluppo di calore grazie alla struttura aperta

Uso:

  • Per rimuovere ruggine, vernici e smalti o per preparare le superfici alla saldatura, alla brasatura o all’anodizzazione

Raccomandazioni:

  • Versione S GROB (nera) per lavori di precisione sulle superfici
  • Versione A EX. GROB (rosso) per una maggiore aggressività e l’uso su bordi

Particolarità:
  • Sviluppo di calore ridotto
  • Massima aggressività