Pantaloni Cargo uvex suXXeed grigio/grafite 26

Codice art.: 8966940
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore grau / graphit
Taglia DE 26
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8966940
EAN / GTIN 4031101662749
Codice del produttore 8966940
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La collezione uvex suXXeed va davvero al cuore del problema: Funzionalità sofisticata, design sportivo, contrasti di colore interessanti, combinazioni di materiali insolite e un taglio che calza a pennello. Questa coerenza è apprezzata tanto dalle donne quanto dagli uomini. E dimostra il suo valore nell’industria e nel commercio, così come nel tempo libero. uvex suXXeed segue con disinvoltura ogni uso e ogni movimento. I pantaloni da uomo sono ora disponibili con vestibilità slim o regular. Una vestibilità perfetta: è questo l’obiettivo. È una parte indispensabile del concetto di successo. Vestibilità senza compromessi. Adatto al tempo libero.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Abbigliamento/indumento di protezione
  • Tipo di prodotto Sottotipi: Abbigliamento per la protezione delle ginocchia
  • Tipo di prodotto: Pantalone
  • Tipo di prodotto Sottotipi: Pantaloni cargo
  • Colore (filtro): grigio
  • Genere: da uomo
  • Indossabilità: Regular Fit
  • Dimensione: 26