Descrizione:
La spazzola a tazza PREMIUM per smerigliatrici angolari è perfetta per un lavoro altamente efficiente su grandi superfici in acciaio. Con questo prodotto potete essere certi di ottenere la migliore durata e risultati impressionanti. Le spazzole a tazza sono adatte per la rimozione di ruggine, pittura e vernice, nonché per la preparazione delle superfici e la finitura dell’acciaio. L’utensile può essere utilizzato anche per la pulizia dei cordoni di saldatura. Le spazzole sono disponibili in diverse specifiche per soddisfare tutte le esigenze, da quelle più delicate (DW) a quelle più grossolane (DZ).
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE A TAZZA 6T DZ DIRITTE
- Materiali adatti: acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : SH 0,5 mm
- Dimensioni (D x L x GE): 100 x 25 x M14 mm
- Diametro del contenitore: 100 mm
- Un utensile per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Utensile universale con massima durata
- Filo d’acciaio temprato SH disponibile per una maggiore durata
Uso:
- Per la rimozione di ruggine, vernici e pitture, per la pulizia dei cordoni di saldatura e per la preparazione e la finitura delle superfici in acciaio.
- Spazzole a tazza appositamente studiate per lavorare su grandi superfici
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e sporco leggero
- Filo annodato DZ per lavori pesanti, sporco intenso e per la rimozione di vernice e smalto