Spazzola a tazza 100x30xM14 E 0,3 mm PREMIUM inox

Codice art.: 896174
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 896174
EAN / GTIN 9003178961747
Codice del produttore 896174
Numero-L L50140 2698
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

La spazzola a tazza PREMIUM per smerigliatrici angolari è perfetta per lavorare con grande efficienza su grandi superfici in acciaio inox. Con questo prodotto potete essere certi di ottenere la migliore durata e risultati impressionanti. Le spazzole a tazza sono adatte per la rimozione di ruggine, vernici e pitture, nonché per la preparazione delle superfici e la finitura fine dell’acciaio inossidabile. L’utensile può essere utilizzato anche per la pulizia dei cordoni di saldatura. Le spazzole sono disponibili in diverse specifiche per soddisfare tutte le esigenze, da quelle più delicate (DW) a quelle più grossolane (DZ).

Proprietà:

  • Forma: 11T DW SPAZZOLE A TAZZA ANGOLATE
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : E 0,3 mm
  • Dimensioni (D x L x GE): 100 x 30 x M14 mm
  • Diametro del contenitore: 100 mm
  • Materiali adatti: acciaio inossidabile
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Il filo in acciaio inossidabile di alta qualità impedisce che il pezzo in lavorazione si arrugginisca
  • Utensile universale con massima durata

Uso:

  • Per rimuovere ruggine, vernici e pitture, per pulire i cordoni di saldatura e per la preparazione e la finitura delle superfici in acciaio inox.
  • Spazzole a tazza appositamente studiate per lavorare su grandi superfici

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e sporco leggero
  • Filo annodato DZ per lavori pesanti, sporco intenso e per la rimozione di vernice e smalto