Spazzola a tazza 100x30xM14 S 0,3 mm PREMIUM acciaio

Codice art.: 896164
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 896164
EAN / GTIN 9003178961648
Codice del produttore 896164
Numero-L L50140 100550
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

La spazzola a tazza PREMIUM per smerigliatrici angolari è perfetta per un lavoro altamente efficiente su grandi superfici in acciaio. Con questo prodotto potete essere certi di ottenere la migliore durata e risultati impressionanti. Le spazzole a tazza sono adatte per la rimozione di ruggine, pittura e vernice, nonché per la preparazione delle superfici e la finitura dell’acciaio. L’utensile può essere utilizzato anche per la pulizia dei cordoni di saldatura. Le spazzole sono disponibili in diverse specifiche per soddisfare tutte le esigenze, da quelle più delicate (DW) a quelle più grossolane (DZ).

Proprietà:

  • Forma: 11T DW SPAZZOLE A TAZZA ANGOLATE
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : S 0,3 mm
  • Dimensioni (D x L x GE): 100 x 30 x M14 mm
  • Diametro del contenitore: 100 mm
  • Materiali adatti: acciaio
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Utensile universale con massima durata
  • Filo d’acciaio temprato SH disponibile per una maggiore durata

Uso:

  • Per la rimozione di ruggine, vernici e pitture, per la pulizia dei cordoni di saldatura e per la preparazione e la finitura delle superfici in acciaio.
  • Spazzole a tazza appositamente studiate per lavorare su grandi superfici

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e sporco leggero
  • Filo annodato DZ per lavori pesanti, sporco intenso e per la rimozione di vernice e smalto