TYROLIT Spazzola cilindrica 80x10x19-6x30 mm E 0,3 mm INOX PREMIUM Acciaio inossidabile

Codice art.: 890832
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 890832
EAN / GTIN 9003178908322
Codice del produttore 890832
Numero-L L50140 100523
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole a gambo tondo PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono particolarmente adatte per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio inossidabile. La composizione predestina l’utensile a un’ampia gamma di operazioni sull’acciaio inossidabile. Sia per la rimozione della ruggine, che per la pulizia dei cordoni di saldatura o per la preparazione e la finitura delle superfici, questa spazzola ad alte prestazioni può essere utilizzata universalmente. È possibile scegliere tra diverse versioni: tra la versione delicata (DW - ondulata) per la rimozione della ruggine, la pulizia, la levigatura, la lucidatura, l’opacizzazione e l’irruvidimento e quella grossolana (DZ - annodata) per la lavorazione dei cordoni di saldatura o per la rimozione di incrostazioni e vernici. Le versioni EA delle spazzole DW aggraffate sono realizzate con filo di acciaio inossidabile resistente agli acidi.

Applicazioni:
  • Per la rimozione della ruggine, la pulizia dei cordoni di saldatura e la preparazione e finitura delle superfici in acciaio inox.

Vantaggi:
  • Particolarmente adatte per le aree difficili da raggiungere grazie alla loro forma
  • Utensile universale con massima durata
  • Filo di acciaio inossidabile resistente agli acidi EA

Consigliamo:
  • Filo crimpato DW per la rimozione della polvere, la pulizia, la levigatura, la lucidatura, l’opacizzazione e l’irruvidimento.
  • Filo annodato DZ per la lavorazione dei cordoni di saldatura e per la rimozione di incrostazioni e vernici.

Particolarità:
  • Diverse forme di filo
  • Migliore durata di vita
  • Per aree difficili da raggiungere

Proprietà:

  • Forma: 52R DW SPAZZOLE AD ALBERO TONDO
  • Materiali adatti: acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : E 0,3 mm INOX
  • Dimensioni (P x L x H - GE x I): 80 x 10 x 19 - 6 x 30 mm
  • Diametro: 80 mm
  • Spessore: 10 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Suitable for hard-to-reach places due to their shape
  • Universal tool with maximum brush life
  • Stainless, acid-resistant steel wire EA

Uso:

  • For removing rust, cleaning welding seams and for surface preparation and finishing of stainless steel

Raccomandazioni:

  • Knotted wire DW for removing rust, cleaning, smoothing, polishing, matting and roughening
  • Twisted wire DZ for welding and for removing scale and lacquer