Spazzole a tazza con gambo 40x10x15-6x30 mm S 0,2 mm PREMIUM acciaio

Codice art.: 890753
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola a pennello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 890753
EAN / GTIN 9003178907530
Codice del produttore 890753
Numero-L L50140 2635
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole a tazza PREMIUM per smerigliatrici diritte sono ideali per lavorare su aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio. L’utensile ad alte prestazioni offre la migliore durata e vi supporta in lavori impegnativi come la rimozione di vernice e ruggine, la pulizia di cordoni di saldatura, la preparazione delle superfici e la finitura dell’acciaio. Può anche essere utilizzata per eseguire lavori di sbavatura in modo efficiente, rendendo la spazzola a tazza di Tyrolit universalmente applicabile per un’ampia gamma di compiti.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE A TAZZA PER ALBERI 52T DW
  • Materiali adatti: acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : S 0,2 mm
  • Dimensioni (P x L x H - GE x I): 40 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
  • Diametro del contenitore: 40 mm
  • Spessore: 10 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Particolarmente adatta per le aree difficili da raggiungere grazie alla sua forma
  • Utensile universale con massima durata

Uso:

  • Per rimuovere la ruggine, pulire i cordoni di saldatura e per la preparazione delle superfici e la finitura dell’acciaio.

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per lavori di pulizia come la rimozione di vernice, ruggine, scaglie, incrostazioni o per sbavare

Particolarità:
  • Utilizzo versatile
  • Migliore durata di vita
  • Per aree difficili da raggiungere