Descrizione:
Le spazzole PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono la prima scelta per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio inossidabile. Le spazzole sono adatte per la rimozione di ruggine, vernici e pitture, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici. Questi strumenti si rivelano particolarmente efficaci nella pulizia dell’interno dei tubi. Scegliete tra diverse versioni di spazzole: delicata (DW - aggraffata) e grossolana (DZ - annodata). Quest’ultimo tipo di filo (DZ) si diffonde a seconda della velocità e può quindi lavorare perfettamente diversi diametri di foro. L’utensile universale vanta anche una lunga durata e il filo in acciaio inox di alta qualità previene efficacemente la ruggine.
Proprietà:
- Forma: 52P DW SPAZZOLE
- Materiali adatti: acciaio inossidabile
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : E 0,3 mm INOX
- Dimensioni (D x H - GE x I): 24 x 25 - 6 x 68 mm
- Diametro del contenitore: 24 mm
- Un utensile per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Particolarmente adatto per le aree difficili da raggiungere grazie alla sua forma
- Utensile universale con massima durata
- Il filo di tipo DZ si espande a seconda della velocità e può quindi lavorare su fori di diverso diametro
- Il filo in acciaio inossidabile di alta qualità impedisce che il pezzo in lavorazione si arrugginisca
Uso:
- Per rimuovere ruggine, vernici e pitture, per pulire i cordoni di saldatura e per la preparazione e la finitura delle superfici in acciaio inox.
- Specialmente per la pulizia dell’interno dei tubi
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e sporco leggero
- Filo annodato DZ per lavori pesanti, sporco intenso o per la rimozione di vernici e smalti.