Chiave a perno corta Torx T6

Codice art.: 89.6
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 89.6
EAN / GTIN 3148511267448
Codice del produttore 89.6
Numero-L L60130 7766
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Secondo le specifiche TORX®
  • brunito

Proprietà:

  • A [mm]: 1.65
  • H [mm]: 18.0
  • H x L [mm]: 18 x 51
  • L [mm]: 51.0
  • Torx [No.]: T6
  • [g]: 3