Pantaloni da lavoro uvex eco blu/blu mais 48

Codice art.: 8877207
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore blau / kornblau
Taglia DE 48
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8877207
EAN / GTIN 4031101279060
Codice del produttore 8877207
Numero-L L01660 103311
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Pantaloni
  • Modello: 127 - Colore: blu pervinca
  • Codice articolo: 88772
  • Materiale:
  • 100% cotone, circa 300 g/m²
  • trama twill
  • Pantaloni comodi in vita con tasca per il righello
  • Cintura in vita con 7 passanti per cintura
  • Chiusura con bottoni
  • 2 tasche laterali con fessura
  • fessura
  • 1 tasca posteriore
  • tasca a filetto, a destra
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Dim.: 42-64, 90-110
  • Manutenzione:
  • Lavabile a 60°C, non clorare,
  • Non asciugare in asciugatrice,
  • Stanghette: II punti, lavare a secco: P
  • Supplemento oversize: a partire dalla taglia 56 o 106 + 10%

Proprietà:

  • Pantaloni
  • Modello: 127 - Colore: blu pervinca
  • Codice articolo: 88772
  • Materiale: 100% cotone, circa 300 g/m²
  • trama twill
  • Pantaloni comodi in vita con tasca per il righello
  • Cintura in vita con 7 passanti per cintura
  • Chiusura con bottoni
  • 2 tasche laterali con apertura obliqua
  • 1 tasca posteriore
  • tasca a filetto, a destra
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Dim.: 42-64, 90-110
  • Manutenzione: Lavabile a 60°C, non clorare, non asciugare in tamburo, stirare: II punti, lavare a secco: P, sovrapprezzo oversize: a partire dalla taglia 56 o 106 + 10%