Dispositivo di separazione singolo, Modello: 0

Codice art.: 884600 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 17
Campo di serraggio, dimensione A 8 mm - 60 mm
Distanza perni laterali, dimensione B 60 mm
Filettatura di raccordo per dispositivo di estrazione M10
Tipo di prodotto Dispositivo separatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 884600 0
EAN / GTIN 4021176008108
Codice del produttore 17-0
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

Dispositivo di separazione e di estrazione in acciaio per utensili di qualità.
Dispositivo di separazione: le ganasce di separazione semicircolari vengono serrate in modo uniforme mediante l’asta filettata a serraggio rapido. Le ganasce cuneiformi si inseriscono tra cuscinetto e sede.
Dispositivo di estrazione: in abbinamento al dispositivo di separazione per l’estrazione di cuscinetti dalla sede (i tiranti vengono avvitati nei fori filettati delle ganasce di separazione).
Le ganasce di separazione semicircolari vengono serrate uniformemente mediante l’asta filettata a serraggio rapido.

Uso:

Per l’estrazione di cuscinetti a sfera fissati saldamente, ruote dentate, anelli interni ecc., quando l’intercapedine è troppo piccola per i normali estrattori.

Download & documenti

Prodotti correlati