Prolunga ∙ orientabile ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ 74 mm

Codice art.: 8822-3
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Portabit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8822-3
EAN / GTIN 4000896042432
Codice del produttore 8822-3
Numero-L L60140 2181
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Lavorare su raccordi a vite posti in luoghi stretti e superare spigoli di disturbo
  • Quadro esterno a forma sferoconica
    Angolo di rotazione di 8° in tutte le direzioni
  • Montando l’inserto chiave a bussola fino alla battuta, la prolunga orientabile può essere utilizzata anche come collegamento fisso
  • Con sfera di sicurezza
  • Superficie: cromata, lucidata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 74 mm
  • Peso netto (kg): 0.07 kg
  • Per utilizzo manuale