Martello in nylon

Codice art.: 8805660
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8805660
EAN / GTIN 4010883880565
Codice del produttore 8805660
Numero-L L60160 3241
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Manico in frassino
60 Shore D
60 Shore D

Proprietà:

  • Design: Teste sostituibili
  • Lunghezza totale [mm]: 280 mm
  • Durezza [Shore-B]: 60 Shore-B
  • Ø testa 1 [mm]: 32 mm
  • Materiale: Nylon
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati