{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | 20+S | |
| Apertura esterna | 40 mm - 160 mm | |
| Apertura interna | 100 mm - 220 mm | |
| Profondità di serraggio fino a | 150 mm | |
| Coppia massima | 120 Nm | |
| Potenza | 5 t | |
| Numero di ganci | 2 | |
| Esagono esterno | 22 mm | |
| Peso | 3,04 kg | |
| Tipo di prodotto | Estrattore a due bracci |
| Codice articolo | 880450 2 | |
| EAN / GTIN | 4021176756481 | |
| Codice del produttore | 20-2+S | |
| Produttore/persona responsabile | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |