Inserto chiave a bussola per giraviti ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo interno TORX® ∙ 59.5 mm

Codice art.: 8802KV-T10
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8802KV-T10
EAN / GTIN 4000896231720
Codice del produttore 8802KV-T10
Numero-L L60140 5595
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Versione corta
  • Superficie: con isolamento di protezione
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ T10
  • Dimensioni / Lunghezza: 59.5 mm
  • Lunghezza l1: 12.5 mm
  • Isolamento protettivo fino a 1000V
  • Per utilizzo manuale