Pinza per pompa dell’acqua ganascia l.26mm l.175mm acciaio al cromo vanadio

Codice art.: 87966165
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87966165
EAN / GTIN 4005887007995
Codice del produttore 87966165
Numero-L L60010 7549
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Autobloccante sul pezzo, a risparmio energetico e antiscivolo
  • Giunto a scorrimento con doppio supporto
  • Facilmente regolabile grazie alla regolazione dei fori a scatto
  • Protezione contro le lesioni da schiacciamento
  • Temprato di alta qualità per un’elevata resistenza all’usura
  • Maniglie con rivestimento in plastica
  • DIN ISO 8976

Proprietà:

  • Apertura massima delle ganasce (mm): 26 mm
  • Regolazione dell’ampiezza di apertura: 6x
  • Testata: nero, lucido
  • Maniglie: Rivestimento in plastica rossa
  • Lega: Acciaio al cromo-vanadio
  • Lunghezza mm (L): 175 mm
  • Peso: 171 g