Pinze di precisione a becchi tondi L.132mm

Codice art.: 87580105
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87580105
EAN / GTIN 4005887005762
Codice del produttore 87580105
Numero-L L60010 7522
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Adatto per lavori di presa, raddrizzamento e piegatura nella meccanica di precisione, DIN ISO 9655
  • Ganasce di precisione con rastrematura sottile (diametro 1,5 mm)
  • Superfici di presa a superficie liscia

Proprietà:

  • Altezza centrale mm (e): 1,5 mm
  • Larghezza centrale mm (f): 2 mm
  • Altezza della testa mm (d): 7 mm
  • Larghezza della testa mm (a): 11,5 mm
  • Lunghezza griffe: 24 mm
  • L3: 24 mm
  • Testata: cromato
  • Maniglie: Rivestimento in plastica
  • Altezza mm (h): 11 mm
  • Lunghezza mm (L): 132 mm
  • T: 7 mm
  • W: 11,5 mm
  • Peso: 73 g
  • Larghezza mm (b): 53 mm