• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza a quattro punte DigiCrimp® per contatti industriali 0,14 - 6,0 mm² / AWG 26 - 10

Codice art.: 8753 0000 61
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 8753 0000 61
EAN / GTIN 4049002028380
Codice del produttore 8753 0000 61
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per la crimpatura di contatti maschio e femmina torniti
  • Avanzamento del mandrino di crimpatura regolabile con incrementi di 0,01 mm e leggibile digitalmente
  • Verifica delle impostazioni di base tramite il pennino di prova in dotazione
  • Funzione di ricalibrazione
  • Monitoraggio elettronico dell’usura (brevettato) con funzione di allarme
  • Crimpatura affidabile grazie al completamento forzato del processo di crimpatura e all’avanzamento sincrono dei mandrini di crimpatura
  • diverse funzioni di regolazione disponibili

Proprietà:

  • Peso: 1050 g
  • Lunghezza: 230 mm
  • Esecuzione: cromato
  • Capacità (mm²): 0,14 - 6 mm²
  • Capacità (AWG): 26 - 10
  • max. Ø Contatto: 7,5 mm

Download & documenti

Prodotti correlati