Testa di taglio completa di viti f.No.436010

Codice art.: 87436132
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87436132
EAN / GTIN 4005887003034
Codice del produttore 87436132
Numero-L L60010 8035
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per taglierine a rete in acciaio dolce, taglierine profonde

Proprietà:

  • Prestazioni di taglio 48 HRc: 6 mm²
  • Capacità di taglio 2x40 HRc: 8 mm²
  • Prestazioni di taglio 40 HRc: 9 mm²
  • Prestazioni di taglio 19 HRc: 11 mm²
  • Lunghezza mm (L): 150 mm
  • adatto per no.: 436010
  • Peso: 950 g