Scalpello da muratore

Codice art.: 8728810
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Scalpelli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8728810
EAN / GTIN 4010883872881
Codice del produttore 8728810
Numero-L L60160 3894
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

In acciaio cromo molibdeno vanadio 45CrMoV7, temprato ad aria
Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto
Estremità operanti lucidate e laccate chiare

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 300 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Larghezza dell'albero [mm]: 23 mm
  • Altezza dell'albero: 13 mm
  • Larghezza lama [mm]: 29,0 mm
  • Angolo della punta [mm]: 60 °
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati