Set di utensili 6 pezzi in cassetta pieghevole in metallo

Codice art.: 8725710
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Scalpelli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8725710
EAN / GTIN 4010883872577
Codice del produttore 8725710
Numero-L L60160 2065
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto
Estremità operanti lucidate e laccate chiare

Proprietà:

  • Conservazione: Clip in metallo
  • Larghezza totale [mm]: 112 mm
  • Altezza totale [mm]: 26 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 175 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no