• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Teglie coniche, temperate

Codice art.: 87254
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87254
EAN / GTIN 4020772087258
Codice del produttore 87254
Numero-L L30120 60
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Teglie coniche, temprate, realizzate in C45, temprate. Adatto per la resistenza della vite in base alla norma 12.9. Utilizzare solo per superfici piatte ad anello chiuso (non consentito per i fori asolati, si consiglia DIN 6319G a tale scopo).

Proprietà:

  • Dimensione: M24
  • D2: 28,0
  • D4: 44
  • D5: 37
  • H3: 9,5
  • F max: 168 kN
  • VE: 25
  • peso: 63 g

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti