• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinze per crimpare, a gomito

Codice art.: 87156210
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87156210
EAN / GTIN 4005887480606
Codice del produttore 87156210
Numero-L L60010 5017
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Adatto per la piegatura della lamiera
  • forgiate

Proprietà:

  • Larghezza ganasce: 60 mm
  • Lunghezza mm (L): 260 mm
  • Peso: 632 g