Martello da falegname

Codice art.: 8684420
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8684420
EAN / GTIN 4010883868440
Codice del produttore 8684420
Numero-L L60160 3308
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Manico in frassino con doppia rastremazione a norma DIN 5111

Proprietà:

  • Design: Forma francese
  • Larghezza del nastro [mm]: 22 mm
  • Lunghezza del nastro [mm]: 22 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 300 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati