Ricambio manico frassino ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8678100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8678100
EAN / GTIN 4010883867818
Codice del produttore 8678100
Numero-L L60160 6402
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Maniglia curva per cenere DIN 5135
Per mazzette secondo DIN 6475
Con questo manico in legno a norma basta una qualsiasi testa DIN per realizzare una mazzetta manicata ROTBAND-PLUS

Proprietà:

  • per peso della testa [g]: 1000 g
  • Lunghezza totale [mm]: 260 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere
  • Uso/applicazione: Per tutti i martelli secondo DIN 6475
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no