PickTool ad angolo

Codice art.: 8678.3 75 RE
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 8678.3 75 RE
EAN / GTIN 7610733095827
Codice del produttore PB 8678.3-75 RE
Numero-L L60060 3246

Descrizione

Descrizione:

  • Punta curva PickTool, impugnatura SwissGrip
  • per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
  • punta curva e arrotondata, per un allentamento rapido e delicato degli elementi di tenuta
  • punta di precisione arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
  • area zigrinata davanti all’impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
  • impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita