Strettoio da officina per macchine, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 863600 160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
81 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 109
Lunghezza complessiva 160 mm
Larghezza ganasce 65 mm
Apertura 40 mm
Tipo di prodotto Morsetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 863600 160
EAN / GTIN 4027474529024
Codice del produttore 109-160
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

Struttura particolarmente robusta. Manici in acciaio da bonifica legato ad alta resistenza, zincati. Ganasce larghe con prisma; braccio rinforzato con guida snodata sicura e molla di apertura coperta. Asta con filettatura trapezoidale, dado esagonale e manovella.

Ricambi:

Asta filettata di ricambio n. art. 863700. Per i ricambi indicare anche le Dim. degli strettoi da officina per macchine.