Manico di ricambio per 5 kg

Codice art.: 8613240
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8613240
EAN / GTIN 4010883861328
Codice del produttore 8613240
Numero-L L60160 1635
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Maniglia di frassino
Esecuzione -90 = manico 90 cm
Per martelli con occhio ovale

Proprietà:

  • Maniglia di ricambio per: 9-5, 9-6, 10-5, 10-6, 17-5, 17-6, 20-5, 20-6
  • per peso della testa [g]: 5000 g
  • Lunghezza totale [mm]: 800 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no