• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsa per trasmissione “GearKlamp GK”, Apertura: 150mm

Codice art.: 860271 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GearKlamp GK
Sezione trasversale della guida 19×6 mm
Apertura 150 mm
Profondità arco 60 mm
Forza di serraggio massima 2.000 Nm
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 860271 150
EAN / GTIN 4008158040844
Codice del produttore GK15
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica in plastica bicomponente, guida brunita in acciaio trafilato. Alloggiamento in plastica rinforzata con fibre di vetro, pratica filettatura trapezoidale con piattello di pressione orientabile. Con leva di sbloccaggio per regolazione rapida.

Uso:

Estremamente flessibile e utilizzabile persino negli spazi più ristretti, per pressioni di serraggio (fino a 2000 N).