Strettoi a vite in ghisa malleabile, Apertura: 160mm

Codice art.: 860050 160
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
295 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 160 mm
Sezione trasversale della guida 25×6 mm
Profondità arco 80 mm
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 860050 160
EAN / GTIN 4045197559623
Codice del produttore 860050 160
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce in ghisa malleabile di alta qualità; robusta guida prismatica in acciaio profilato, scanalata, zincata galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio, brunita con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione rapida, a serraggio sicuro.
Ganascia mobile con protezione antislittamento che impedisce lo sganciamento involontario dello strettoio. Piattello di pressione mobile, sostituibile senza utensili a partire da Dim. 160.
Piattello di pressione orientabile con protezione asta filettata integrata per impedire l’allentamento dell’asta in caso di vibrazioni. Massima trasmissione del momento torcente grazie alla robusta impugnatura con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in PP resistente agli urti. Struttura della superficie antiscivolo anche con mani bagnate e unte d’olio.
Con cappuccio di protezione in plastica sulle superfici di pressione.

Norma:

DIN 5117

Ricambi:

Cappuccio di protezione n. art. 860051.