Cuneo ad anello di ricambio

Codice art.: 8594780
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8594780
EAN / GTIN 4010883859479
Codice del produttore 8594780
Numero-L L60160 4843
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per un fissaggio sicuro del manico di legno

Proprietà:

  • Ø esterno [mm]: 16 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 23 mm
  • Diametro conico [mm]: 16 mm