Cuneo ad anello di ricambio

Codice art.: 8594430
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8594430
EAN / GTIN 4010883859448
Codice del produttore 8594430
Numero-L L60160 3574
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per un fissaggio sicuro del manico di legno

Proprietà:

  • Ø esterno [mm]: 14 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 21 mm
  • Diametro conico [mm]: 14 mm