Martello per fabbri ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8583230
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8583230
EAN / GTIN 4010883858328
Codice del produttore 8583230
Numero-L L60160 141
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Manico in frassino (E 600 E) o hickory (E 600 H) con doppia rastremazione secondo DIN 5111
Manico in hickory con doppia rastremazione secondo DIN 5111, salvamanico in acciaio integrato lungo in materiale temprato
Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata per il migliore rapporto prezzo/prestazioni
Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata per il migliore rapporto prezzo/prestazioni

Proprietà:

  • Design: Testa del martello forgiata
  • Larghezza totale [mm]: 120 mm
  • Altezza totale [mm]: 26 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 320 mm
  • Peso della testa [g]: 500 g
  • Bloccaggio della testa [metrico]: Nastro rosso più
  • Lunghezza del manico: 320 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Hickory
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati