MARTOR LAMA TRAPEZOIDALE 85233 , 10 in custodia

Codice art.: 85233.70
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
Tipo di prodotto Lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 85233.70
EAN / GTIN 4002632911835
Codice del produttore 85233.70
Numero-L L60170 403
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

LA LAMA TRAPEZOIDALE NR. 85233 by MARTOR è una lama di alta qualità realizzata in acciaio con rivestimento in stagno. È molto affilato e ha due taglienti consecutivi per un uso più prolungato. La lama è lunga 53 mm, larga 19 mm e spessa 0,63 mm.

LA LAMA TRAPEZOIDALE NR. 85233 è disponibile con il numero d'ordine 85233,70 nell'erogatore di lame da 10 pezzi. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
    Taglia:
    Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama:
    caratteristiche della lama a 2 pieghe

    :
    lama utilizzabile a 2 vie
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama trapezoidale a forma di lama
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 5 fori
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Molatura della lama: Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama: 2 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 1
  • Taglienti: 2 volte utilizzabile

Download & documenti

Prodotti correlati