Adattatore per avvitatore ad impulso ∙ Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice) ∙ Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ 100 mm

Codice art.: 8508S-4
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
Tipo di prodotto Prolunga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8508S-4
EAN / GTIN 4000896037421
Codice del produttore 8508S-4
Numero-L L60140 783
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Impiego in avvitatori ad impulso come ad es. AEG, Atlas-Copco, Black/Decker, Bosch
  • Attacco esagonale esterno ISO 1173-E 6,3 (14″)
  • Con spina di sicurezza
  • DIN 3121, ISO 1173 E6,3 (1/4″)
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 100 mm
  • Peso netto (kg): 0.03 kg
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso