MARTOR SECUMAX POLYCUT 8500022 , 100 in scatole di cartone

Codice art.: 8500022.16
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
Tipo di prodotto Tagliapellicole

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8500022.16
EAN / GTIN 4002632800962
Codice del produttore 8500022.16
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

La soluzione completa tra gli specialisti.
SECUMAX POLYCUT è uno dei nostri piccoli coltelli monouso in plastica. Eppure ha una posizione speciale qui come un tuttofare. Grazie alla distanza leggermente più ampia tra lama e plastica, è possibile tagliare materiale sottile in diversi strati. È inoltre possibile utilizzare il lungo becco a punta per penetrare all'interno delle buste, tra le bobine di carta e attraverso gli strati di pellicola. Grazie al suo design sottile, scorre anche attraverso spazi ristretti.
  • Materiale di base:
    Plastica
  • Tutto protetto
    la lama di qualità è saldamente inserita tra il naso e l'impugnatura. Quindi tagli solo quello che vuoi davvero tagliare. Non vi è alcun rischio per voi o per i vostri beni.
  • Un prodotto unico
    il SECUMAX POLYCUT è un coltello monouso. Poiché non è necessario sostituire la lama, né voi né i vostri dipendenti potete entrare in contatto con essa. Un altro vantaggio in termini di sicurezza.
  • Naso lungo e appuntito
    perché il naso extra lungo e appuntito di SECUMAX POLYCUT? Perché è possibile inserirlo particolarmente bene negli spazi vuoti. Inoltre, il materiale di taglio viene guidato verso la lama in modo ancora più affidabile.
  • Per ogni mano
    il POLYCUT SECUMAX è piccolo, leggero e maneggevole. Così comodo che ti piace lavorare più a lungo. Non importa se siete destrorsi o mancini. Perché questo utensile da taglio si adatta sempre.
  • Perfettamente posizionato
    , il POLYCUT SECUMAX non andrà perso così rapidamente. Poiché il coltello di sicurezza è dotato di un occhiello, può sempre essere fissato in un luogo utile.
  • Materiali di taglio principali:
    Avvolgere, stirare, restringere la pellicola, pellicola adesiva,

    filato di carta
    , busta con cordoncino

Proprietà:

  • Impugnatura: Impugnatura standard
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Massima sicurezza (SECUMAX)
  • Tecnologia di sicurezza II: Lame retrattili
  • Blocco trasporto: Sì
  • Attivazione: Mano
  • Ergonomia: Ergonomica
  • Profondità di taglio (riassunto): 3 mm
  • Materiali di taglio principali: Avvolgere, stirare, restringere la pellicola, il nastro adesivo, la pellicola e i nastri di carta, Filato, filo, busta
  • Proprietà di abrasione: Semplice protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Plastica
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Spessore lama (coltello monouso): 0, 30
  • Spessore lama (lama monouso) (unità): Mm
  • Lama montata forma lama (coltello): Altro
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 1 volta utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: N.
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come elemento promozionale possibile: Sì
  • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA