Inserto chiave a bussola TORX® ∙ Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ Profilo esterno TORX® ∙ 25 mm

Codice art.: 850-E8
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 850-E8
EAN / GTIN 4000896036776
Codice del produttore 850-E8
Numero-L L60140 654
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Vite a strappo sul bloccasterzo (per viti esterne TORX® E8)
  • Con zigrinatura
  • Superficie: cromata, lucidata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esterno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ E8
  • Dimensioni / Lunghezza: 25 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 10.5 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 11.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.01 kg
  • Per utilizzo manuale