Carrello con porte e tettuccio

Codice art.: 8481-3D
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello a quattro pareti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8481-3D
EAN / GTIN 4017976848167
Codice del produttore 8481-3D
Numero-L L90080 1277
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Sistema modulare, tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldati, verniciati a polvere blu RAL 5007, costruzione a vite. Pareti frontali e una parete longitudinale chiuse con rete metallica 100 x 100 x 5 mm. Con una doppia porta a battente, telaio in tubolare d’acciaio con rete metallica saldata 100 x 100 x 5 mm. Chiusura a chiavistello integrata nel telaio tubolare, lucchettabile con un lucchetto (non compreso nella fornitura), ante ribaltabili verso le pareti frontali. Con tetto in rete metallica. Piattaforma in pannello di legno, superficie con decorazione faggio. Ruote: 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

Portata totale (kg): 600
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 600
Altezza del piano di carico (mm): 269
lunghezza totale (mm): 1169
Larghezza totale (mm): 630
Altezza totale (mm): 1552
Pneumatici: TPE
Dimensioni ruote (mm): 200 × 40

Download & documenti

Prodotti correlati