uvex origin Stivale S2 nero Larghezza 11 Misura 45

Codice art.: 8463945
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S2
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
Grado di protezione S2
Numero di scarpa UE 45
Ampiezza 11
Colore nero
Tipo di prodotto Sicherheitsstiefel

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8463945
EAN / GTIN 4031101282282
Codice del produttore 8463945
Numero-L L01670 362
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Resistente a temperature esterne fino a meno 17 e a un calore da contatto di breve durata fino a più 300 gradi Celsius, suola resistente ai tagli e agli agenti chimici e tomaia in pelle robusta: l’uvex origin è pronto per qualsiasi compito.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex origin
  • Tipo di prodotto: Stivale
  • Colore (filtro): nero
  • Classe di protezione: S2
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 45
  • Chiusura: Lacci
  • Marchio: uvex
  • Puntale: Puntale in acciaio.
  • Plantare: Sottopiede comfort climatico in schiuma 3D hydroflex® di Uvex
  • Tomaia: Cuoio
  • Proprietà antiscivolo: SRC
  • Suola: uvex origin
  • Ampiezza: 11