Set di 10 lame preincise a settori “longlife”, 22 mm, TiN, Numero: 10

Codice art.: 845115 10
Imposta il prezzo 10 Articolo (1,02 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
608 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 100 mm
Larghezza lama 22 mm
Spessore lama 0,65 mm
Numero di settori preincisi 8
Numero di lame 10
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 845115 10
EAN / GTIN 2050002016880
Codice del produttore AB9-1000(2015.0700-1000)
Produttore/persona responsabile LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti con rivestimento TiN.
Lama dura Lutz® longlife, con tagliente con rivestimento TiN per una minore usura della lama e una durata nettamente superiore. A seconda del materiale da tagliare si moltiplica la durata di 2 − 8 volte.

Per:

Coltello n. art. 845100.